Schneider - PanelSeT SFN/SM 2 ajtós üvegajtó 2200x600 SX089971 - NSYSFND22122DT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1169 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
217 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378410
Sonepar cikkszám
SX089971
Gyártói cikkszám
NSYSFND22122DT
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND22122DT
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1169 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2166 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM 2 ajtós üvegajtó 2200x600