Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PanelSeT SFN/SM kilincsszerkezet cilinderzárakhoz SX089978 - NSYSFNHS1

MásolásMásolás
Schneider - PanelSeT SFN/SM kilincsszerkezet cilinderzárakhoz SX089978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - forgókar

  • Fogantyú - Igen

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486379554

Sonepar cikkszám

SX089978

Gyártói cikkszám

NSYSFNHS1

Gyártói típuskód

PanelSeT NSYSFNHS1

Fogantyú típusa:

forgókar

Fogantyú:

Igen

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

PanelSeT SFN/SM kilincsszerkezet cilinderzárakhoz