Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PanelSeT SFN/SM lakatoló készlet SX089737 - NSYBLKHN123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PanelSeT SFN/SM lakatoló készlet SX089737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486377901

Sonepar cikkszám

SX089737

Gyártói cikkszám

NSYBLKHN123

Gyártói típuskód

PanelSeT NSYBLKHN123

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

PanelSeT SFN/SM lakatoló készlet