Schneider - PanelSeT SFN/SM teli ajtó 1200x800 SX089932 - NSYSFND128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 769 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
102 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486377956
Sonepar cikkszám
SX089932
Gyártói cikkszám
NSYSFND128
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND128
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
769 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1166 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM teli ajtó 1200x800