Schneider - PanelSeT SFN/SM teli ajtó 1400x800 SX089936 - NSYSFND148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 769 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486377970
Sonepar cikkszám
SX089936
Gyártói cikkszám
NSYSFND148
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND148
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
769 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1366 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM teli ajtó 1400x800