Schneider - PanelSeT SFN/SM üvegajtó 1600x600 SX089939 - NSYSFND166T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 569 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
85 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378281
Sonepar cikkszám
SX089939
Gyártói cikkszám
NSYSFND166T
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND166T
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
569 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1566 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM üvegajtó 1600x600