Schneider - PanelSeT SFN/SM üvegajtó 1600x800 SX089941 - NSYSFND168T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 769 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
103 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378298
Sonepar cikkszám
SX089941
Gyártói cikkszám
NSYSFND168T
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND168T
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
769 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1566 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM üvegajtó 1600x800