Schneider - PanelSeT SFN/SM üvegajtó 2000x1000 SX089956 - NSYSFND2010T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 969 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
148 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378366
Sonepar cikkszám
SX089956
Gyártói cikkszám
NSYSFND2010T
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND2010T
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
969 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1966 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM üvegajtó 2000x1000