Schneider - PanelSeT SFN/SM üvegajtó 2200x1000 SX089969 - NSYSFND2210T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 969 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
175 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378403
Sonepar cikkszám
SX089969
Gyártói cikkszám
NSYSFND2210T
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND2210T
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
969 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2166 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM üvegajtó 2200x1000