Schneider - PanelSeT SFN/SM üvegajtó 800x1000 SX089944 - NSYSFND1810T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 969 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378328
Sonepar cikkszám
SX089944
Gyártói cikkszám
NSYSFND1810T
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND1810T
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
969 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1766 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM üvegajtó 800x1000