Schneider - PanelSeT SFN Szerelőlap rögzítő készlet 1db szerelőlap rögzítéséhez SX089980 - NSYSFNPB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögkészlet
Szélesség - 44 mm
Magasság - 83 mm
Anyag - fém
Mélység - 99 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486960905
Sonepar cikkszám
SX089980
Gyártói cikkszám
NSYSFNPB
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNPB
Kivitel:
szögkészlet
Szélesség:
44 mm
Magasság:
83 mm
Anyag:
fém
Mélység:
99 mm
Maximális terhelhetőség:
600 kg
Szín:
egyéb
PanelSeT SFN Szerelőlap rögzítő készlet 1db szerelőlap rögzítéséhez