Schneider - PanelSeT SFN üvegajtó 1200x600 SX089931 - NSYSFND126T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 569 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378243
Sonepar cikkszám
SX089931
Gyártói cikkszám
NSYSFND126T
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND126T
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
569 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1166 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN üvegajtó 1200x600