Schneider - Parapetcsat alu 140x55mm tetővel OL45 GT31791 - ISM10350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480028021
Sonepar cikkszám
GT31791
Gyártói cikkszám
ISM10350
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10350
Szélesség:
140 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
45 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
6606 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C