Schneider - Parapetcsat alu tartozék végzáró 140x55 szürke GT81503 - ISM10354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 144 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480028069
Sonepar cikkszám
GT81503
Gyártói cikkszám
ISM10354
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10354
Szélesség:
144 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
OptiLine 45, stop end, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattint