Schneider - Parapetcsat alu tartozék végzáró 75x55 szürke GT56549 - ISM10154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 79 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027826
Sonepar cikkszám
GT56549
Gyártói cikkszám
ISM10154
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10154
Szélesség:
79 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
OptiLine 45, stop end, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattint