Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Parapetcsat alu tető 45mm GT40927 - ISM10950

MásolásMásolás
Schneider - Parapetcsat alu tető 45mm GT40927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 45 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - alumínium

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028489

Sonepar cikkszám

GT40927

Gyártói cikkszám

ISM10950

Gyártói típuskód

OptiLine ISM10950

Szélesség:

45 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

alumínium

Szín:

egyéb

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Halogénmentes:

Igen

Felület:

anodizált/eloxált

Anyagminőség:

egyéb

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

OPTILINE 45 fedél, eloxált alu. kábel installációs rendszer: csatornázás, oszlop, pólus - termék vagy komponens típusa: mellső burkolat. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez Nagy kábelkapacitás Egyszerű és gyors szere