Schneider - Parapetcsat műa 140x55mm tetővel GT39205 - ISM10300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027949
Sonepar cikkszám
GT39205
Gyártói cikkszám
ISM10300
Gyártói típuskód
ISM10300
Szélesség:
140 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
profil nélkül
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
45 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
6606 mm2