Schneider - Parapetcsat műa 165x55mm tetővel SN014120 - ISM10400P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 165 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
144 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681769
Sonepar cikkszám
SN014120
Gyártói cikkszám
ISM10400P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10400P
Szélesség:
165 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
45 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
7732 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C