Schneider - Parapetcsat műa 75x55mm tetővel SN014097 - ISM10100P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681493
Sonepar cikkszám
SN014097
Gyártói cikkszám
ISM10100P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10100P
Szélesség:
75 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
3508 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C