Schneider - Parapetcsat műa 95x55mm 90°-os kanyar idom fehér GT57161 - ISM10203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 122 mm
Szélesség - 122 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027895
Sonepar cikkszám
GT57161
Gyártói cikkszám
ISM10203
Gyártói típuskód
ISM10203
Magasság:
122 mm
Szélesség:
122 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
OptiLine 45, 90°-os könyök, PC/ABS, fehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: 90°-os ív - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira sze