Schneider - Parapetcsat műa 95x55mm 90°-os kanyar idom fehér SN014108 - ISM10203P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 122 mm
Szélesség - 122 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681615
Sonepar cikkszám
SN014108
Gyártói cikkszám
ISM10203P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10203P
Magasság:
122 mm
Szélesség:
122 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 95x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: 90°-os ív - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintha