Schneider - Parapetcsat műa 95x55mm belső könyök idom SN014106 - ISM10201P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 104 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681592
Sonepar cikkszám
SN014106
Gyártói cikkszám
ISM10201P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10201P
Szélesség:
104 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40