Schneider - Parapetcsat műa 95x55mm tetővel GT29008 - ISM10200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 95 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027864
Sonepar cikkszám
GT29008
Gyártói cikkszám
ISM10200
Gyártói típuskód
ISM10200
Szélesség:
95 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
profil nélkül
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
4505 mm2