Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Parapetcsat műa tető 45mm fehér PVC SN014130 - ISM10900P

MásolásMásolás
Schneider - Parapetcsat műa tető  45mm fehér PVC SN014130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 45 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480681905

Sonepar cikkszám

SN014130

Gyártói cikkszám

ISM10900P

Gyártói típuskód

OptiLine ISM10900P

Szélesség:

45 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

OPTILINE 45 fedél 45mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: mellső burkolat - készletenkénti mennyiség: 24 m. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira