Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Passzív szűrő 105A 400V 50HZ IP20 SX015132 - VW3A46111

MásolásMásolás
Schneider - Passzív szűrő 105A 400V 50HZ IP20 SX015132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges áram AC - 101-101 A

  • Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

  • Pólusszám, primeroldal - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480640025

Sonepar cikkszám

SX015132

Gyártói cikkszám

VW3A46111

Gyártói típuskód

Altivar VW3A46111

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges áram AC:

101-101 A

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

101 A

Védettség (IP):

IP20

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Passzív szűrő 105A 400V 50HZ IP20