Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Passzív szűrő 10A 400V IP20 SN026321 - VW3A4622

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Passzív szűrő 10A 400V IP20 SN026321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges áram AC - 10-10 A

  • Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119204231

Sonepar cikkszám

SN026321

Gyártói cikkszám

VW3A4622

Gyártói típuskód

VW3A4622

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges áram AC:

10-10 A

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Nem

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Védettség (IP):

IP20

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Passzív szűrő, 10A, 400 V, vált. seb. meghajtáshoz. termék vagy komponens típusa: passzív szűrő - termékspecifikus alkalmazás: aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése.