Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Passzív szűrő 19A 400V IP20 SN026342 - VW3A4603

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Passzív szűrő 19A 400V IP20 SN026342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges áram AC - 19-19 A

  • Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges üzemi frekvencia - 0-0 Hz

  • Pólusszám, primeroldal - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119204071

Sonepar cikkszám

SN026342

Gyártói cikkszám

VW3A4603

Gyártói típuskód

VW3A4603

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges áram AC:

19-19 A

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Védettség (IP):

IP20

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Passzív szűrő, 19A, 400 V, vált. seb. meghajtáshoz. termék vagy komponens típusa: passzív szűrő - termékspecifikus alkalmazás: aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése.