Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Passzív szűrő 37A 400V 50HZ IP20 SX015130 - VW3A46106

MásolásMásolás
Schneider - Passzív szűrő 37A 400V 50HZ IP20 SX015130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges áram AC - 35-35 A

  • Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges üzemi frekvencia - 0-0 Hz

  • Pólusszám, primeroldal - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480639975

Sonepar cikkszám

SX015130

Gyártói cikkszám

VW3A46106

Gyártói típuskód

VW3A46106

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges áram AC:

35-35 A

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Védettség (IP):

IP20

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Passzív szűrő 37A 400V 50HZ