Schneider - Passzív szűrő 75A 400V 50HZ IP20 SX015139 - VW3A46128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Névleges áram AC - 72-72 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480640193
Sonepar cikkszám
SX015139
Gyártói cikkszám
VW3A46128
Gyártói típuskód
Altivar VW3A46128
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges áram AC:
72-72 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Védettség (IP):
IP20
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Passzív szűrő 75A 400V 50HZ IP20