Schneider - Pattintható jelölő, 10 csík, 6 mm széles, L1, L2, L3, N, PE, fehér SX012581 - NSYTRAB6L1N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480535420
Sonepar cikkszám
SX012581
Gyártói cikkszám
NSYTRAB6L1N
Gyártói típuskód
NSYTRAB6L1N
Felirat:
betűk
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Pattintható jelölő, 10 csík, 6 mm széles, L1, L2, L3, N, PE, fehér