Schneider - Pattintható jelölő, 10 karakteres (1-10-ig), 10 mm széles, fehér SX012560 - NSYTRAB1010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 10 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480535048
Sonepar cikkszám
SX012560
Gyártói cikkszám
NSYTRAB1010
Gyártói típuskód
NSYTRAB1010
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
10 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Pattintható jelölő, 10 karakteres (1-10-ig), 10 mm széles, fehér