Schneider - Pattintható jelölő, 10 karakteres (41-50-ig), 6 mm széles, fehér SX012576 - NSYTRAB650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534850
Sonepar cikkszám
SX012576
Gyártói cikkszám
NSYTRAB650
Gyártói típuskód
NSYTRAB650
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Pattintható jelölő, 10 karakteres (41-50-ig), 6 mm széles, fehér