Schneider - Pattintható jelölő, 10 karakteres (51-60-ig), 10 mm széles, fehér SX012566 - NSYTRAB1060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 10 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480535093
Sonepar cikkszám
SX012566
Gyártói cikkszám
NSYTRAB1060
Gyártói típuskód
NSYTRAB1060
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
10 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok - Pattintható jelölő, 10 karakteres (51-60-ig), 10 mm széles, fehér