Schneider - Pattintható jelölő, 10 karakteres (91-100-ig), 8 mm széles, fehér SX012583 - NSYTRAB8100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480535024
Sonepar cikkszám
SX012583
Gyártói cikkszám
NSYTRAB8100
Gyártói típuskód
NSYTRAB8100
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok - Pattintható jelölő, 10 karakteres (91-100-ig), 8 mm széles, fehér