Schneider - Pattintható jelölőszalag, 10 karakteres (1-10-ig), 6 mm széles, fehér SX012605 - NSYTRABF610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480535215
Sonepar cikkszám
SX012605
Gyártói cikkszám
NSYTRABF610
Gyártói típuskód
NSYTRABF610
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok - Pattintható jelölőszalag, 10 karakteres (1-10-ig), 6 mm széles, fehér