Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Pb akkumulátor 6V 4Ah SN029523 - OVA51023E

MásolásMásolás
Schneider - Pb akkumulátor 6V 4Ah SN029523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 4000 mAh

  • Cellák száma - 5

  • Kivitel - ólom

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015507

Sonepar cikkszám

SN029523

Gyártói cikkszám

OVA51023E

Gyártói típuskód

OVA51023E

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

4000 mAh

Cellák száma:

5

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

70 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

108 mm

Szélesség:

47 mm

Átmérő:

0 mm

Akkucsomag:

Nem

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

0-0 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

720 g

Battery, 6 V, 4Ah, Pb Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A R