Schneider - PC monitortartó W1000mm SX011169 - NSYPCS10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480154126
Sonepar cikkszám
SX011169
Gyártói cikkszám
NSYPCS10
Gyártói típuskód
NSYPCS10
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
247 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - PC monitortartó W1000mm