Schneider - PC monitortartó W1200mm SX011170 - NSYPCS12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480154133
Sonepar cikkszám
SX011170
Gyártói cikkszám
NSYPCS12
Gyártói típuskód
NSYPCS12
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
247 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - PC monitortartó W1200mm