Schneider - PC monitortartó W1600mm SX011171 - NSYPCS16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480154140
Sonepar cikkszám
SX011171
Gyártói cikkszám
NSYPCS16
Gyártói típuskód
NSYPCS16
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
247 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - PC monitortartó W1600mm