Schneider - PC monitortartó W800mm SX011172 - NSYPCS8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480154157
Sonepar cikkszám
SX011172
Gyártói cikkszám
NSYPCS8
Gyártói típuskód
NSYPCS8
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
247 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - PC monitortartó W800mm