Schneider - PE/N sín 13 leágazás 3 x 2,5-16 mm2 csavaros csatlakozás 10 x 1,5-4 mm2 rugós csatlakozás szigetelt SN180717 - SZXPEN26N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 26
Anyag - sárgaréz
Névleges áram - 63 A
Csatlakozó kapcsok felülete - nikkelezett
Sínhossz - 212 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153769656
Sonepar cikkszám
SN180717
Gyártói cikkszám
SZXPEN26N
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZXPEN26N
Csatlakozók száma:
26
Anyag:
sárgaréz
Névleges áram:
63 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
nikkelezett
Sínhossz:
212 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Sínszélesség:
18.5 mm
Sínvastagság:
57 mm
Függőleges szerelés:
Nem
Szerelési lapok távolsága:
4 mm
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Igen
Max. Behúzási forgatónyomaték:
2 Nm
PE/N sín 13 leágazás 3 x 2,5-16 mm2 csavaros csatlakozás 10 x 1,5-4 mm2 rugós csatlakozás szigetelt