Schneider - PE/N sín 2x16+14x6 mm2 GT63132 - NSYRBLZ216146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 16
Anyag - réz
Névleges áram - 0 A
Sínhossz - 116 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184031
Sonepar cikkszám
GT63132
Gyártói cikkszám
NSYRBLZ216146
Gyártói típuskód
NSYRBLZ216146
Csatlakozók száma:
16
Anyag:
réz
Névleges áram:
0 A
Sínhossz:
116 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
egyéb
Sínszélesség:
116 mm
Sínvastagság:
0 mm
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Igen
Sorkapocs. tartománykompatibilitás: Thalassa, Spacial - készülék összetétel: plinth 1, strip 1 - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható