Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PE sín 27 leágazás 6 x 2,5-16 mm2 csavaros csatlakozás 21 x 1,5-4 mm2 rugós csatlakozás szigetelt SN180716 - SZXPE27N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PE sín 27 leágazás 6 x 2,5-16 mm2 csavaros csatlakozás 21 x 1,5-4 mm2 rugós csatlakozás szigetelt SN180716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 27

  • Anyag - sárgaréz

  • Névleges áram - 63 A

  • Csatlakozó kapcsok felülete - nikkelezett

  • Sínhossz - 212 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015153769649

Sonepar cikkszám

SN180716

Gyártói cikkszám

SZXPE27N

Gyártói típuskód

PrismaSeT XL SZXPE27N

Csatlakozók száma:

27

Anyag:

sárgaréz

Névleges áram:

63 A

Csatlakozó kapcsok felülete:

nikkelezett

Sínhossz:

212 mm

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Sínszélesség:

18.5 mm

Sínvastagság:

57 mm

Függőleges szerelés:

Nem

Szerelési lapok távolsága:

4 mm

Szerelés vízszintes:

Igen

Szigetelt beépítés:

Igen

Max. Behúzási forgatónyomaték:

2 Nm

PE sín 27 leágazás 6 x 2,5-16 mm2 csavaros csatlakozás 21 x 1,5-4 mm2 rugós csatlakozás szigetelt