Nem visszaküldhető

Schneider - PE sorkapocsblokk (27 lyuk) Pragma 24 SN028804 - PRA90090

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PE sorkapocsblokk (27 lyuk) Pragma 24 SN028804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 27

  • Anyag - sárgaréz

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozó kapcsok felülete - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432376789

Sonepar cikkszám

SN028804

Gyártói cikkszám

PRA90090

Gyártói típuskód

PRA90090

Csatlakozók száma:

27

Anyag:

sárgaréz

Névleges áram:

160 A

Csatlakozó kapcsok felülete:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Szigetelt beépítés:

Nem

Föld sorkapocs, 27 pont, 24modul Előnyök : - A megújult Pragma kiselosztócsalád nagyszerűen ötvözi az ergomómikus szerelési megoldásokat és az esztétikus, de ugyanakkor robosztus megjelenést., Igazán jó megoldás a Merlin Gerin moduláris készülékek széles