MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - PE sorkapocsblokk (30 Lyuk) PRAGMA 18 GT60528 - PRA90089

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PE sorkapocsblokk (30 Lyuk) PRAGMA 18 GT60528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 30

  • Anyag - sárgaréz

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozó kapcsok felülete - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432376772

Sonepar cikkszám

GT60528

Gyártói cikkszám

PRA90089

Gyártói típuskód

PRA90089

Csatlakozók száma:

30

Anyag:

sárgaréz

Névleges áram:

125 A

Csatlakozó kapcsok felülete:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Szigetelt beépítés:

Nem

PRAGMA PE sorkapocsblokk, 18M, 30 lyuk. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: földelő kapocs. Előnyök : - A megújult Pragma kiselosztócsalád nagyszerűen ötvözi az ergomómikus szerelési megoldásokat és az esztétikus, de ugyanakkor robosztus