Schneider - PE sorkapocsblokk (32 lyuk) Pragma 24 SN028682 - PRA90091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 32
Anyag - sárgaréz
Névleges áram - 160 A
Csatlakozó kapcsok felülete - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432376796
Sonepar cikkszám
SN028682
Gyártói cikkszám
PRA90091
Gyártói típuskód
PRA90091
Csatlakozók száma:
32
Anyag:
sárgaréz
Névleges áram:
160 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Függőleges szerelés:
Nem
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Nem
Max. Behúzási forgatónyomaték:
3.5 Nm
Föld sorkapocs, 32 pont, 24modul Előnyök : - A megújult Pragma kiselosztócsalád nagyszerűen ötvözi az ergomómikus szerelési megoldásokat és az esztétikus, de ugyanakkor robosztus megjelenést., Igazán jó megoldás a Merlin Gerin moduláris készülékek széles