Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PEN gyűjtősín, 8 lyuk SN004171 - MIP99038

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PEN gyűjtősín, 8 lyuk SN004171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 16 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480168024

Sonepar cikkszám

SN004171

Gyártói cikkszám

MIP99038

Gyártói típuskód

RESI9 MP MIP99038

Érkeresztmetszet:

16 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

MINI PRAGMA PEN gyűjtősín, 8 lyuk. termékcsalád: Mini Pragma. Előnyök : A kiselosztó, amit nyugodtan megmutathat., Egy esztétikus kiselosztó, amely harmonikusan illeszkedik környezetébe és a tökéletesen idomul a villamos szerelvényekhez., Egy kiselosztó,