Schneider - Perforált kábelcsatorna fedéltartó SX010227 - NSYCDRB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 280 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181030
Sonepar cikkszám
SX010227
Gyártói cikkszám
NSYCDRB
Gyártói típuskód
NSYCDRB
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
280 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
75 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Perforált kábelcsatorna fedéltartó