Schneider - Perforált kábelcsatorna felirattartó SX010224 - NSYCDL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tartó
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 50 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181023
Sonepar cikkszám
SX010224
Gyártói cikkszám
NSYCDL
Gyártói típuskód
NSYCDL
Kivitel:
kapcsolási rajz tartó
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
50 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
28 mm
RAL-szám:
0
Áttetsző:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - Perforált kábelcsatorna felirattartó