Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Perforált szerelőlap (1000*600) 2,5 mm SX010999 - NSYMF106

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Perforált szerelőlap (1000*600) 2,5 mm SX010999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 950 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

92 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480182990

Sonepar cikkszám

SX010999

Gyártói cikkszám

NSYMF106

Gyártói típuskód

NSYMF106

Anyag:

acél

Magasság:

950 mm

Szélesség:

550 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Perforált szerelőlap (1000*600) 2,5 mm